El.zkušební přístroj Tester Capture Lite 0,25-10 Nm

Č. pol.: 3297896
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3297896
EAN/GTIN 0611702896923
Číslo výrobcu 3297896
Číslo L L60160 5826

Popis

Popis:

  • Digitální zkoušečka krouticího momentu pro testování momentových klíčů a momentových Nástrčný klíčů
  • Lehká a robustní díky hliníkovému základnímu pouzdru
  • 5 modelů v rozsahu od 0,02 N-m do 350 N-m
  • S čtyřhrannou hřídelí 1/4″, 3/8″, 1/2″ (CL1 a CL10H s šestihrannou hřídelí 1/4″)
  • Tolerance Měřidla v +/- 1 % pro všechny hodnoty
  • 3 režimy Měřidla v: Klouzavé zobrazení hodnoty (dráha), detekce bodu vzpěru (první špička), Měřidla v špičkové hodnoty (špička)
  • Nejjednodušší ovládání pomocí 1 tlačítka (režim Měřidla v, jednotka)
  • Přepínání mezi N-m, lbf-ft a lbf-in
  • optimálně čitelný díky jednořádkovému dobře osvětlenému displeji OLED
  • funkce automatického spuštění při zapojení momentového nástroje
  • režim automatického spánku, když se nepoužívá
  • snadná montáž na stůl nebo na stěnu
  • napájení a výstup dat přes připojení USB

Rozsah dodávky:
  • Tester Capture Lite
  • Připojovací kabel USB
  • Adaptér (závisí na modelu)
  • Uživatelská příručka
  • Testovací certifikát
  • Pevné plastové pouzdro s vložkou
.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 6,3 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/4″
  • Rozlišení: 0,001
  • Směr ovládání: Vpravo
  • Krouticí moment (min.) [lbf in]: 88 lbf in
  • Krouticí moment (max.) [lbf in]: 2,2 lbf in
  • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 0,19 lbf ft - 7,4 lbf ft
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 0,25 Nm - 10 Nm
  • Celková šířka [mm]: 120 mm
  • Celková výška [mm]: 70 mm
  • Celková délka [mm]: 135 mm
  • Materiál: Hliníkové pouzdro
  • Přesnost měření Krouticí moment: Tolerance ± 1 % pro všechny údaje
  • Rozhraní: USB
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Grafické zobrazení: bez
  • Ochrana proti přetížení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.