{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 6341 | |
⌀ napnutia | 18 mm | |
Typ | 355 E | |
F | 20 mm | |
K | 28 mm | |
Celková dĺžka L | 123 mm | |
Pílový závit G | S20×2 mm | |
Uhol α | 17,5 Stupeň | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 329705 18 | |
EAN/GTIN | 4062406104665 | |
Číslo výrobcu | 329705 18 |