Prítlačná klieština, okrúhla, DIN 6343 24

Č. pol.: 329555 24
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ napnutia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ napnutia 24 mm
    Typ 185 E
    F 66 mm
    A 73 mm
    K 84 mm
    Celková dĺžka L 110 mm
    Uhol α 15 Stupeň
    Druh produktu Upínacia klieština

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 329555 24
    EAN/GTIN 4045197724809
    Číslo výrobcu 10130012400

    Popis

    Prevedenie:

    Upínacie klieštiny, okrúhly profil 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný ⌀ upnutia.

    Norma:

    DIN 6343

    Přesnost:

    Tolerancie obvodovej hádzavosti: D = 1 až 10 mm = 0,02 mm D = 10 až 30 mm = 0,03 mm D = 30 až 60 mm = 0,04 mm

    Poznámka:

    Iné priemery a tvary (napr. 4-hran alebo 6-hran) na vyžiadanie!
    Profil ⌀ 4,0 – 8,0 mm hladký. Od ⌀ 9,0 mm s priečnymi drážkami.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka