Boční vozík

Č. pol.: 32911
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Etážový vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 32911
EAN/GTIN 4017976013695
Číslo výrobcu 32911
Číslo L L90080 58

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Konstrukce z ocelových trubek a ocelových profilů, práškově lakovaná, modrá RAL 5007. 3 dřevěné desky, výška hrany 13 mm. Horní a střední police lze naklápět do obou stran v úhlu 15° a 30°. Zajištění pružinovým šroubem. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Blokovací zařízení na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní a střední plošiny 50 kg.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 200
Délka využitelné plochy (mm): 605
Šířka užitné plochy (mm): 405
Výšky polic (mm): 209, 664, 1164
Nosnost podlahy (kg): 50
Celková délka (mm): 821
Celková šířka (mm): 455
Celková výška (mm): 1178
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32

Poznámka:

podle normy EN 1757-3