Vozík

Č. pol.: 32900
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Číslo položky 32900
EAN/GTIN 4017976011356
Číslo výrobcu 32900
Číslo L L90080 828

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Trubková a sekční ocelová konstrukce, práškově lakovaná, modrá RAL 5007. 3 otevřené rámy, bez horní části. 2 otočná a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní a střední plošiny 50 kg.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 200
Délka využitelné plochy (mm): 605
Šířka užitné plochy (mm): 405
Výšky polic (mm): 197, 652, 1152
Nosnost podlahy (kg): 50
Celková délka (mm): 821
Celková šířka (mm): 455
Celková výška (mm): 1178
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32

Poznámka:

podle normy EN 1757-3