Popis:
Digimatic mikrometrický hloubkoměr s výměnnými vložkami tyče, . Nabízí následující výhody: vyměnitelné vložky tyčí ø 4 mm ocel s lapovým měřicím povrchem nabízejí velký měřicí rozsah v krocích po 25 mm ocel. Zajišťovací zařízení. Ráčna zajišťuje konstantní měřicí sílu.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 12
Hodnota kroku číslice: 0,0001″/0,001 mm
Stupnice: Stupnice bubnu a objímky saténově chromované, ⌀ 18 mm
Měřící síla: 5-10
ABS / INC (INC NULA): Ano
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: včetně krabice, seřizovacího klíče č. 301.336, 04GAA274, šestihranná klíče č. 202.863 , 1x baterie SR-44.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku