Momentový klíč TORCOFIX Z 16 10-50 Nm

Č. pol.: 3288307
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Číslo položky 3288307
EAN/GTIN 4010886965634
Číslo výrobcu 3288307
Číslo L L60160 6092

Popis

Popis:

  • Použití: V případě potřeby je možné použít i jiné zařízení, např:
  • Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 10 - 50 N-m / 7,5 - 37 lbf-ft
  • Nastavitelný, uvolňovací a robustní trubkový momentový klíč s otočným držákem pro průmysl a řemeslo
  • Konstrukce:
  • Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % požadovaná normou
  • Vč. Sledovatelný zkušební certifikát (DIN EN ISO 6789-2:2017)
  • Pro řízené pravostranné a levostranné utahování (změna polohy upevňovacího nástroje pro změnu směru)
  • Držák závitníku Ø 16 mm
  • Tovární kalibrační měřidlo: 32 mm (Ø 16 mm)
  • Odolná, matně práškově lakovaná ocelová trubková konstrukce s vysoce kvalitními plastovými díly
  • Nová ergonomická rukojeť, tvarovaná podle přirozeného držení ruky
  • Zřetelně viditelná a hmatově vnímatelná pomůcka pro vystředění ruky a kalibrační pomůcka uprostřed rukojeti
  • Dvojitá stupnice N-m / lbf-ft s noniusem (N-m), zvětšené průzor chrání před oděrem a nečistotami
  • S noniusem pro N-m Hlavní stupnice pro nastavení mezihodnot; lbf-ft pouze prostřednictvím hlavní stupnice
  • Vertikální nastavení stupnice, nastavení krouticího momentu je proto vhodné pro leváky i praváky
  • Čára stupnice umístěná přímo nad stupnicí, zabraňuje chybám při čtení (paralaxa)
  • Nápis jednotek integrovaný do rámu stupnice a chráněný proti oděru prostřednictvím průzoru
  • Přesný pružinový vypínací mechanismus generuje jasně vnímatelný a slyšitelný spouštěcí signál při dosažení nastavené hodnoty krouticího momentu
  • Včetně ochrany proti odvalení, zabraňuje odvalení při dosažení hodnoty krouticího momentu. Zařízení proti odvalování, zabraňuje odvalování nářadí při jeho odložení.

Charakteristika:

  • Velikost akčního členu [metrická]: 16 mm
  • Typ pohonu/pohon: Konec pohonu
  • Směr utahování: Levé a pravé
  • Skladování: Plastová krabice
  • Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
  • Šířka přijímače [mm]: 16 mm
  • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 7,5 lbf ft - 37 lbf ft
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 50 Nm
  • Rozsah použití: Montáž
  • Sériová montáž
  • Výroba
  • Údržba a opravy
  • Celková šířka [mm]: 39 mm
  • Celková výška [mm]: 39,8 mm
  • Celková délka [mm]: 297 mm
  • Délka páky na straně pohonu [mm]: 32 mm
  • Kalibrační délka [mm]: 234,5 mm
  • Materiál: Trubková ocelová konstrukce
  • Vernier Nm: 0,25 Nm
  • Přesnost: +/- 3 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Pojistka: Zámek čepu
  • Rozdělení stupnice: 2,5
  • Dělení stupnice [lbf ft]: 25 lbf ft
  • Rozdělení stupnice [Nm]: 25 Nm
  • Typ stupnice: Dvojitý
  • Velikost stehu [metrická]: 32,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Pevné nastavení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny: Automobilový průmysl
  • Průmysl
  • Stavebnictví a užitková vozidla
  • Vojenský průmysl
  • Energetika
  • Mechanické strojírenství
  • Utility
  • Servis
  • Zemědělství
  • Ropa a plyn

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka