TORCOFIX FS SE 9x12 10-50Nm

Č. pol.: 3288269
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Číslo položky 3288269
EAN/GTIN 4010886965597
Číslo výrobcu 3288269

Popis

Popis:

  • Řízené utahování šroubů v rozsahu 10 - 50 Nm / 7,5 - 37 lbf·ft
  • spouštění a robustní trubkový momentový klíč s pevnými nastavovacími
  • verzemi s upínacím sklíčidlem SE 9x12
  • pro řízené utahování vpravo a vlevo (výměna nástroje pro výměnu směru)
  • osvědčený a robustní uvolňovací mechanismus
  • Slim design
  • Nový ergonomický kryt rukojeti odolný proti Tamperu na konci rukojeti
  • kalibrační bod výrobce: Ovládání 17,5 mm (9x12 mm)
  • pouze s nářadím s rovnoměrným rozměrem roztečí - v opačném případě mohou být posuny hodnot v
  • závislosti na použití nástroje buď na přední straně (např. nástrčný klíč), nebo na straně (např. ráčna zpětného chodu A nástrčná vložka)
  • klasifikovány podle DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II třída A, Kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tím přesněji než +/- 4 % požadované ve standardním
  • osvědčení o zkoušce s návazností (DIN EN ISO 6789-2:2017) je-
  • li požadováno tovární nastavení, uveďte při objednávce hodnotu Nm / lbf-ft (cena na vyžádání)
  • Nastavovací a zajišťovací nástroj 2v1 TF-EFS (kód:3254933)

Charakteristika:

  • 1000 V izolované: Ne
  • Držák pohonu, obdélníkový: 9 x 12 mm
  • Směr utahování: Levý a pravý
  • Skladování/obsah: Plastová krabice
  • Uvolňovací mechanismus: Uvolnění krátkého chodu
  • Utahovací moment (max.) [lbf-ft]: 37 lbf·ft
  • Krouticí moment (max.) [N-m]: 50 Nm
  • Utahovací moment (min.) [lbf-ft]: 7,5 lbf·ft
  • Krouticí moment (min.) [N-m]: 10 Nm
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [lbf-ft]: 7,5 lbf·ft - 37 lbf·ft
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [N-m]: 10 Nm - 50 Nm
  • Pokyny k likvidaci na nářadí: Ne
  • Pevné nastavení: Ano
  • Celková šířka [mm]: 22 mm
  • Celková délka [palec]: 246 mm
  • Kalibrační délka: 194 mm
  • Materiál: Lakovaná ocelová trubková konstrukce, s pozinkovaným obdélníkovým držákem
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,27 kg
  • Přesnost +/-: +/- 3 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • K dispozici registrace REACH: Ne
  • Typ stupnice: Bez
  • Certifikát VDE: Ne

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka