Momentový klíč TORCOFIX K 1/4″ 1-5 N-m

Č. pol.: 3288226
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Maximálny uťahovací moment 5 Nm
Pohonný štvorhran 1/4 palec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3288226
EAN/GTIN 4010886965559
Číslo výrobcu 3288226
Číslo L L60160 6473

Popis

Popis:

  • Použití:
  • Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 1 - 5 N-m / 0,75 - 3,7 lbf-ft
  • Nastavitelný, uvolňující a robustní trubkový momentový klíč s integrovanou ráčnou se čtyřhranným převodem pro průmysl a řemesla
  • Konstrukce:
  • Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % požadovaná normou
  • Vč. sledovatelný zkušební certifikát (DIN EN ISO 6789-2: 2017)
  • Pro kontrolované utahování vpravo a vlevo (reverzní čtyřhran pro změnu směru)
  • 1/4″ hřibovitá hlava reverzního čtyřhranu s kulovým zámkem
  • Robustní, matně práškově lakovaná trubková ocelová konstrukce, s pozinkovanou ráčnou a vysoce kvalitními plastovými díly
  • Nová ergonomická rukojeť,
  • Zřetelně viditelná a hmatem vnímatelná pomůcka pro vystředění ruky a kalibrační pomůcka uprostřed rukojeti
  • Dvojitá stupnice N-m / lbf-ft s noniusem (N-m), zvětšené průhledové okénko chrání před oděrem a nečistotami
  • Se stupnicí s noniusem pro hlavní stupnici N-m pro nastavení mezilehlých hodnot stupnice; lbf-ft pouze prostřednictvím hlavní stupnice
  • Vertikální nastavení stupnice, nastavení točivého momentu je proto vhodné pro leváky i praváky
  • Čára stupnice umístěná přímo nad stupnicí, zabraňuje chybám při čtení (paralaktické chyby)
  • Nápis jednotek integrovaný v rámu stupnice a rovněž chráněný proti oděru prostřednictvím průzoru
  • Přesný pružinový vypínací mechanismus generuje jasně vnímatelný a slyšitelný spouštěcí signál při dosažení nastavené hodnoty točivého momentu
  • Včetně ochrany proti odvalení, zabraňuje odvalení při dosažení hodnoty točivého momentu. Ochrana proti odvalení, zabraňuje odvalení při odložení nářadí

Charakteristika:

  • Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 17,5 mm
  • Typ pohonu/pohon: Hřibovitá hlava
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 6,3 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/4″
  • Počet zubů: 36
  • Směr utahování: Levé a pravé
  • Skladování: Plastová krabice
  • Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
  • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 0,75 lbf ft - 3,7 lbf ft
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 1 Nm - 5 Nm
  • Rozsah použití: Montáž
  • Výroba
  • Údržba a opravy
  • Celková šířka [mm]: 39 mm
  • Celková výška [mm]: 39,8 mm
  • Celková délka [mm]: 223 mm
  • Kalibrační délka [mm]: 150,5 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 35,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 25,3 mm
  • Materiál: Trubková ocelová konstrukce, vysoce kvalitní plastové díly
  • Vernier Nm: 0,025 Nm
  • Přesnost: +/- 3 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Úhel vyklopení: 10 °
  • Pojistka Výstupní čtverec: Kulový zámek
  • Rozdělení stupnice: 0,25
  • Dělení stupnice [lbf ft]: 25 lbf ft
  • Rozdělení stupnice [Nm]: 0,25 Nm
  • Typ stupnice: Dvojitý
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Pevné nastavení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny: Automobilový průmysl
  • Průmysl
  • Stavebnictví a užitková vozidla
  • Spotřebitelství
  • Energetika
  • Strojírenství
  • Dílny
  • Služby
  • Zemědělství
  • Nafta a plyn
  • Utility

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka