Popis:
Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 250 - 850 N-m / 185 - 630 lbf-ft
Nastavitelný, uvolňovací a robustní trubkový momentový klíč s otočným uchycením pro průmysl a obchod
Konstrukce:
Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, Kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % požadovaná normou
Vč. sledovatelný zkušební certifikát (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Pro kontrolované utahování vpravo i vlevo (změna polohy upevňovacího nástroje pro změnu směru)
Držák závitníku Ø 22 mm
Tovární kalibrační měřidlo: 56 mm (Ø 22 mm)
Odolná, matně práškově lakovaná ocelová trubková konstrukce s vysoce kvalitními plastovými díly
Nová ergonomická rukojeť, tvarovaná podle přirozeného držení ruky
Zřetelně viditelná a hmatatelná pomůcka pro vystředění ruky a kalibrační pomůcka uprostřed rukojeti
Dvojitá stupnice N-m / lbf-ft s noniusem (N-m), zvětšené průhledové okénko chrání před oděrem a nečistotami
Se stupnicí s noniusem pro hlavní stupnici N-m pro nastavení mezihodnot; lbf-ft pouze prostřednictvím hlavní stupnice
Vertikální nastavení stupnice, nastavení točivého momentu je proto vhodné pro praváky i leváky
Čára stupnice umístěná přímo nad stupnicí zabraňuje chybám při čtení (paralaxa)
Nápis jednotky integrovaný v rámu stupnice a chráněný proti oděru pomocí průzoru
Přesný pružinový vypínací mechanismus generuje jasně vnímatelný a slyšitelný spouštěcí signál při dosažení nastavené hodnoty točivého momentu
Včetně ochrany proti odvalení, zabraňuje odvalení při dosažení hodnoty točivého momentu. Zařízení proti odvalování zabraňuje odvalování nářadí při odložení.
Charakteristika:
- Velikost akčního členu [metrická]: 22 mm
- Typ pohonu/pohon: Konec pohonu
- Směr utahování: Levé a pravé
- Skladování: Karton
- Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
- Šířka přijímače [mm]: 22 mm
- Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 185 lbf ft - 630 lbf ft
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 250 Nm - 850 Nm
- Rozsah použití:
- Montáž
- Sériová montáž
- Fabrikace
- Údržba a opravy
. - Celková šířka [mm]: 45 mm
- Celková výška [mm]: 44 mm
- Celková délka [mm]: 1.355 mm
- Délka páky na straně pohonu [mm]: 465 mm
- Kalibrační délka [mm]: 1276,8 mm
- Materiál: Trubková ocelová konstrukce
- Vernier Nm: 1 Nm
- Přesnost: +/- 3 %
- Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Pojistka: Zámek čepu
- Rozdělení stupnice: 10
- Dělení stupnice [lbf ft]: 10 lbf ft
- Rozdělení stupnice [Nm]: 10 Nm
- Typ stupnice: Dvojitý
- Velikost stehu [metrická]: 56,0 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- Pevné nastavení: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Automobilový průmysl
- Průmysl
- Stavební a užitková vozidla
- Vojenský průmysl
- Energetika
- Stroje
- Komunální služby
- Služby
- Zemědělství
- Ropa a plyn