Momentový klíč TorcoFix SE 20-100 Nm

Č. pol.: 3278522
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3278522
EAN/GTIN 4010886962381
Číslo výrobcu 3278522
Číslo L L60160 5703

Popis

Popis:

Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft
Nastavitelný, uvolňovací a robustní trubkový momentový klíč s obdélníkovou nádobou pro průmysl a řemesla
Konstrukce:
Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, Kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % požadovaná normou
Vč. sledovatelný zkušební certifikát (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Pro řízené pravostranné a levostranné utahování (pro změnu směru vyměňte zasouvací nástroj)
Obdélníková nádoba 9x12 mm vč. Vyhazovací pomůcka
Robustní trubková ocelová konstrukce s matným práškovým nástřikem a vysoce kvalitními plastovými díly
Nová ergonomická rukojeť, tvarovaná podle přirozené polohy ruky při uchopení
Zřetelně viditelná a hmatatelná pomůcka pro vystředění ruky a kalibrační pomůcka uprostřed rukojeti
Dvojitá stupnice N-m / lbf-ft s noniusem (N-m), zvětšené průhledové okénko chrání před oděrem a nečistotami
Se stupnicí s noniusem pro hlavní stupnici N-m pro nastavení mezihodnot; lbf-ft nastavení pouze prostřednictvím hlavní stupnice
Vertikální nastavení stupnice, nastavení točivého momentu je proto vhodné pro leváky i praváky
Čára stupnice umístěná přímo nad stupnicí, zabraňuje chybám při čtení (paralaktické chyby)
Nápis jednotky integrovaný v rámu stupnice a chráněný proti oděru pomocí průzoru,
Přesný pružinový vypínací mechanismus generuje jasně vnímatelný a slyšitelný spouštěcí signál při dosažení nastavené hodnoty točivého momentu
Včetně ochrany proti odvalení, zabraňuje odvalení při dosažení hodnoty točivého momentu. Zařízení proti odvalování zabraňuje odvalování nářadí při odložení.

Charakteristika:

  • Zásuvka pohonu, obdélníková: 9 x 12 mm
  • Typ pohonu/pohon: Obdélníkové pouzdro
  • Směr utahování: Levé a pravé
  • Skladování: Plastová krabice
  • Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
  • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 15 lbf ft - 75 lbf ft
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Sériová montáž
    • Fabrikace
    • Údržba a opravy
    .
  • Celková šířka [mm]: 44 mm
  • Celková výška [mm]: 44 mm
  • Celková délka [mm]: 378 mm
  • Kalibrační délka [mm]: 310,3 mm
  • Materiál: Trubková ocelová konstrukce s vysoce kvalitními plastovými díly
  • Vernier Nm: 0,5 Nm
  • Přesnost: +/- 3 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Pojistka: Bezpečnostní pojistka
  • Rozdělení stupnice: 5
  • Dělení stupnice [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Rozdělení stupnice [Nm]: 5 Nm
  • Typ stupnice: Dvojitý
  • Velikost stehu [metrická]: 17,5 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Pevné nastavení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Průmysl
    • Stavební a užitková vozidla
    • Vojenský průmysl
    • Energetika
    • Stroje
    • Komunální služby
    • Služby
    • Zemědělství
    • Ropa a plyn

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka