{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Druh použitia | ľavé | |
⌀ pracovného rozsahu | 33 mm - 64 mm | |
⌀ upínacieho obvodu A | 32 mm | |
Dĺžka C | 30 mm | |
k tomu vhodný ⌀ centrovacích hrotov D | 16 mm | |
Ozubenie | pevný | |
Druh produktu | Čelný unášač |
Číslo položky | 327611 33-64 | |
EAN/GTIN | 4019208501369 | |
Číslo výrobcu | 1341623 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Unášací kotúč CoAE, priame ozubenie ľavý chod, ⌀ pracovného rozsahu: 33-64mm
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
111,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
111,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
111,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ pracovného rozsahu | 33 mm - 64 mm | 33 mm - 64 mm | 33 mm - 64 mm |
k tomu vhodný ⌀ centrovacích hrotov D | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Dĺžka C | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
⌀ upínacieho obvodu A | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Ozubenie | pevný | ||
Druh použitia | ľavé | ||
Druh produktu | Čelný unášač | Čelný unášač | Čelný unášač |