{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ pracovného rozsahu | 55 mm - 100 mm | |
⌀ upínacieho obvodu D1 | 54 mm | |
Úžitková dĺžka B | 104,1 mm | |
Hmotnosť obrobku | 100 kg | |
Vonkajší ⌀ | 82 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 20 mm | |
Odtlačovacia skrutka | nie | |
Druh produktu | Čelný unášač |
Číslo položky | 327403 5 | |
EAN/GTIN | 4062406765842 | |
Číslo výrobcu | 327403 5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Čelný unášač s Morseho kužeľom 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
1 218,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
820,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
863,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
929,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odtlačovacia skrutka | nie | nie | nie | |
⌀ pracovného rozsahu | 55 ;100 | 28 ;50 | 40 ;72 | |
Úžitková dĺžka B | 104,1 | 70,3 | 89 | |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 20 | 9 | 14 | |
Druh produktu | Čelný unášač | Čelný unášač | Čelný unášač | Čelný unášač |
Hmotnosť obrobku | 100 | 55 | 65 | |
⌀ upínacieho obvodu D1 | 54 | 26 | 38 |