{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 218 mm | |
⌀ pracovného rozsahu | 40 mm - 72 mm | |
⌀ upínacieho obvodu D1 | 38 mm | |
Úžitková dĺžka B | 89 mm | |
Hmotnosť obrobku | 65 kg | |
Vonkajší ⌀ | 70 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 14 mm | |
Odtlačovacia skrutka | nie | |
Druh produktu | Čelný unášač |
Číslo položky | 327402 5 | |
EAN/GTIN | 4062406765828 | |
Číslo výrobcu | 327402 5 |