Prevedenie:
nesestavený
Popis:
Pro plastové bedny, bedny z ocelového plechu, drátěné koše atd., výškově nastavitelné a pojízdné. Sekční ocelová/trubková konstrukce s plošinou z ocelového plechu. Plošina z ocelového plechu s 20 mm vysokou hranou na všech stranách. Není výklopný, výškově nastavitelný po 25 mm. Práškově lakovaná antracitově šedá RAL 7016. 4 otočná kolečka, náboje s kluznými ložisky, 2 s aretací kol podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).
Charakteristika:
Velikost kol (mm): 75 x 25
Poznámka:
podle normy EN 1757-3