Zkušební závaží z leštěné nerezové oceli

Č. pol.: 327-11
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
Druh produktu Doplnkové závažie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 327-11
EAN/GTIN 4045761004818
Číslo výrobcu 327-11
Číslo L L40250 177

Popis

Charakteristika:

  • Třída OIML F1
  • Jmenovitá hodnota 1 kg
  • Knoflík
  • Leštěná nerezová ocel

Poznámka:

  • Doporučujeme objednat si jeden z kufrů uvedených v části ″Příslušenství″.

    Rádi bychom upozornili, že při přepravě závaží třídy E1, E2, F1 nebo F2 bez kontejnerů může dojít k poškození závaží i přes řádné přepravní balení. Výsledné změny hmotnosti by mohly překročit příslušné přípustné chyby těchto velmi přesných hmotnostních tříd
  • Při objednávání kalibrovaných závaží je třeba objednat placené pouzdro, protože je k němu připojena kalibrační značka