DCNT 085-026-12A-M10 Výměnné závitníky s břitovými destičkami se sráznou hranou především pro předvrtané otvory

Č. pol.: 3260256
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria PRE-THREAD
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3260256
    EAN/GTIN 7291075377675
    Číslo výrobcu 3260256
    Číslo L L24040 902

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr řezné destičky (DC) 8,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 8,0, celková délka (OAL) 95 mm, efektivní délka (LU) 33,2 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 8.5 mm
    • Prumer rezu 2 (DC_2) 15.5 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 8.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 8.5 mm
    • Prumer príruby (DF) 17 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 8.0
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 085
    • Celková délka (OAL) 95 mm
    • Délka špicky britu(PL) 1.2 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 45 mm
    • Délka špicky (SDL) 26 mm
    • Použitelná délka (LU) 33.2 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka