DCNT 068-021-12A-M8 Výměnné závitníky s břitovými destičkami se sráznou hranou především pro předvrtané otvory

Č. pol.: 3260255
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria PRE-THREAD
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3260255
EAN/GTIN 7291075377668
Číslo výrobcu 3260255
Číslo L L24040 903

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, řezný průměr (DC) 6,8 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 6,5, celková délka (OAL) 90 mm, efektivní délka (LU) 28,2 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 6.8 mm
  • Prumer rezu 2 (DC_2) 13.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 6.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 6.5 mm
  • Prumer príruby (DF) 16 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 6.5
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 068
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.24 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Délka špicky (SDL) 21 mm
  • Použitelná délka (LU) 28.2 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.