MNC 375-188 A32-205-10-5D Velkoprůměrové vyměnitelné vrtáky s pilotní vrtací hlavou a stopkou Weldon, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 3260184
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria COMBICHAM
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3260184
    EAN/GTIN 7291075307658
    Číslo výrobcu 3260184
    Číslo L L24040 151

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 37,5 mm, celková délka (OAL) 287,1 mm, efektivní délka (LU) 191,6 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 20.5 mm
    • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 37.5 mm
    • Prumer príruby (DF) 42 mm
    • Skupina délek 5xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOGT 100408-W
    • Celková délka (OAL) 287.1 mm
    • Délka upínace (LPR) 227.11 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 60 mm
    • Použitelná délka (LU) 191.6 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka