DCNS 075-022-080B-3D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 3xD, vhodné pro držáky vrtáků CHAMRING.

Č. pol.: 3260170
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SUMOUNICHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3260170
EAN/GTIN 7291075297898
Číslo výrobcu 3260170
Číslo L L24040 149

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, řezný průměr (DC) 7,5 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 7,0, celková délka (OAL) 70,2 mm, efektivní délka (LU) 23,6 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 7.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 7.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 7.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 32.84 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 7.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 075
  • Celková délka (OAL) 70.2 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.1 mm
  • Délka upínace (LPR) 34.2 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 36 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 23.6 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka