DCN 320-160-40A-5D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 5xD

Č. pol.: 3260079
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3260079
EAN/GTIN 7291075291629
Číslo výrobcu 3260079
Číslo L L24040 889

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 40 mm, řezný průměr (DC) 32 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 32,0, celková délka (OAL) 278,5 mm, efektivní délka (LU) 164,86 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 50 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 32.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 32 mm
  • Prumer príruby (DF) 50 mm
  • Funkcní délka (LF) 204.68 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 32.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 320
  • Celková délka (OAL) 278.5 mm
  • Délka špicky britu(PL) 4.86 mm
  • Délka upínace (LPR) 210.5 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 68 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 164.86 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka