DR240-072-25-07-3D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3260071
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3260071
EAN/GTIN 7291075203615
Číslo výrobcu 3260071
Číslo L L24150 249

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 24 mm, celková délka (OAL) 148 mm, efektivní délka (LU) 72 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 24 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 26 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Funkcní délka (LF) 91.28 mm
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMX 07
  • Celková délka (OAL) 148 mm
  • Délka upínace (LPR) 92 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 72 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka