DFN 380-304-32A-8D-IQ Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 8xD

Č. pol.: 3260028
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3260028
EAN/GTIN 7291075364705
Číslo výrobcu 3260028
Číslo L L24040 884

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 38 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 38,0, celková délka (OAL) 407,8 mm, efektivní délka (LU) 304 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 38 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 38.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 38 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Funkcní délka (LF) 339.6 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 38.0
  • Skupina délek 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HFP 380
  • Celková délka (OAL) 407.8 mm
  • Délka špicky britu(PL) 8.2 mm
  • Délka upínace (LPR) 347.8 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 304 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka