Digitální Třmenový mikrometr pro měření závitu IP65 palce/metrické, 23″

Č. pol.: 326-353-30
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
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 326-353-30
EAN/GTIN 4946368695822
Číslo výrobcu 326-353-30
Číslo L L40010 11018

Popis

Popis:

Tento měřicí šroub se šroubovou svorkou Digimatic je třeba používat s volitelnými, vyměnitelnými hroty kovadliny/vřetena. To vám umožní měřit širokou škálu metrických a Whitworth závitových přírub. Metrická norma včetně 60° pro modely TČ 25 mm ocel.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 2 - 3
Přírůstek číslic: 0,00005″/0,001 mm
Přesnost: 0,0002″
Stupnice: Saténově chromovaná objímka stupnice, Ø 18 mm.
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Měřící síla: 5-10
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího etalonu (60°) (od 25 mm), nastavovacího klíče, 1x baterie, bez vyměnitelných měřicích vložek.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka