Popis:
Funkce klíče a kleští v jednom nástroji
DIN ISO 5743
Může nahradit dvě kompletní sady klíčů, metrické a imperiální (0 - 52 mm a 0 - 2″)
Šetrná montáž šroubových spojů citlivých na povrch (např. chromované kování)
Nastavitelný, univerzální nástroj pro šroubování
Dokonalý pro ohýbání, přidržování, lisování a uchopování různých obrobků
Bezhlavý kontakt bez rizika poškození hran
Nastavení šířky klíče pomocí posuvného mechanismu a paralelně vedených čelistí, prakticky plynulé
Bezpečné zapojení nastavení při zvolené velikosti klíče
Aktivace posuvného mechanismu prakticky z jakékoliv polohy nastavení
Možnost použití jako ″ráčnový otevřený klíč″ - rychlé a pohodlné utahování a povolování šestihranných šroubů a matic
Vysoký převodový poměr (>1: 10) umožňuje vysokou přítlačnou a upínací sílu na čelistech
Vyrobeno ze speciální kalené a temperované oceli GEDORE pro maximální zatížení
Možno použít jako výkonný svěrák na cestách
Optimální a ergonomické nastavení polohy ruky podle šířky otevření čelistí nebo šířky klíče. Šířka klíče
Charakteristika:
- Celková šířka [mm]: 58 mm
- Celková výška [mm]: 20 mm
- Celková délka [mm]: 260 mm
- Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
- Materiál: kalená ocel
- Povrch: pochromované
- Rozsah upnutí [palce]: 2
- Šířka upnutí [mm]: 52 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez