Dělicí kotouč 63x1,6x10 mm rovný A46R PREMIUM z nerezavějící oceli

Č. pol.: 324404
  • Minimálne množstvo objednávky 100 kusov
  • Kroky objednávky: 100 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsne teliesko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 324404
EAN/GTIN 9003173244043
Číslo výrobcu 324404
Číslo L L50140 846

Popis

Popis:

PRÉMIOVÁ čepel pro rovnou brusku je nástroj, který jste vždy hledali. S obzvláště vysokou chemickou čistotou je tento nůž ideální pro řezání nerezových plechů, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu. Je to obzvláště působivé na místech, která jsou obzvláště obtížně přístupná. Je navržen tak, aby vydržel dlouhou dobu a zároveň přinášel vynikající výsledky řezání. Připravte se na to, že své projekty s touto čepelí převezmete na další úroveň.

Charakteristika:

  • Tvar: 41 ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
  • Velikost zrna: 60
  • Vs/max: 80 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: A46R-BFXA
  • Rozměr (D x D x H x H): 63 x 1,6 x 10 mm
  • Průměr: 63 mm
  • Tloušťka: 1,6 mm
  • Otvor: 10 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Chemická čistota produktu zabraňuje korozi, důlkování a snížení únavové pevnosti a tím vede k nejlepším výsledkům na nerezové oceli
  • Zvláště tenké a jemně zrnité disky umožňují krátkou dobu separace a práci bez únavy
  • Ideální pro práci v těžko přístupných oblastech
  • Přesvědčí svou dlouhou životností, jednoduchou a přesnou manipulací

Použitie:

  • Pro zpracování různých vlastností nerezové oceli
  • Pro řezání tenkostěnných plechů, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka