Pevný hrot s tvrdokovovou špičkou 1

Č. pol.: 323600 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Morse kužeľ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Morse kužeľ 1
Vonkajší ⌀ D 12,2 mm
Celková dĺžka L 80 mm
⌀ tvrdých kovov H 7 mm
Druh produktu Strediaci hrot

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 323600 1
EAN/GTIN 4045197296665
Číslo výrobcu 323600 1

Popis

Prevedenie:

Uhol hrotu 60°, brúsený povrch.
Celojamkovače s hlboko zapusteným hrotom z tvrdého kovu.
Hroty jamkovačov osadené tvrdým kovom sú opatrené značkovacou drážkou, ktorá ukazuje maximálne prebrúsenie hrotu.

Popis:

Strediace hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrútia.
Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kužeľom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Norma:

DIN 806

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka