Pevný TK strediaci hrot 60° 50/4

Č. pol.: 323200 50/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Najväčší ⌀ / Morse kužeľ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Morse kužeľ 4
Dĺžka hlavy L 57,5 mm
Vonkajší ⌀ D 50 mm
⌀ d 35 mm
maximálna radiálna hádzavosť 0,001 mm
Druh produktu Strediaci hrot

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 323200 50/4
EAN/GTIN 4045197882479
Číslo výrobcu 323200 50/4

Popis

Prevedenie:

  • Vysoko presný hrot VHM. Priliehavá konštrukcia HM pre optimálnu stabilitu a odolnosť proti zlomeniu, preto nie sú potrebné žiadne ďalšie bezpečnostné zariadenia.
  • Uhol hrotu 60°.
  • Vysoká kvalita povrchu na hriadeli pre optimálne prispôsobenie.
  • Kompletne kalený a brúsený nástroj.
  • S tvrdokovovými hrotmi pre použitie s vysokým opotrebovaním.

Popis:

Strediace hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrútia.
Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kužeľom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Na brúsenie vysoko presných dielov.

Zvláštní příslušenství:

Odtlačovacia matica č. 323230.

Poznámka:

Odtlačovaciu maticu objednávajte samostatne. Geometrický rozmer podľa DIN 806 E.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka