Košile Multinorm S

Č. pol.: 322915178933S
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať
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
    Druh produktu Bunda s výstražnou ochranou

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 322915178933S
    EAN/GTIN 7330509730126
    Číslo výrobcu 322915178933S

    Popis

    Prevedenie:


    Hlavní materiál
    50 % modakryl, 32 % bavlna 10 % aramid, 5 % polyamid, 3 % antistatický materiál, ripstop, nehořlavý, antistatický, 200 g/cm²

    Detaily
    Plastové patentky
    Límec košile
    Vnější certifikační štítky

    Reflex
    Natisknutá reflexní páska, 50 mm široká řezaná reflexní páska

    Funkčnost
    Bez kovu

    Kapsy
    Náprsní kapsa s klopou a krycími knoflíky, jedna kapsa s otvorem na pero

    Vrchní úprava
    Nastavitelné zakončení rukávu se skrytými knoflíky v plastu

    Popis:

    • Vysoce kvalitní nehořlavá a nekovová pracovní košile s výjimečnými ochrannými vlastnostmi
    • Košile je vyrobena z tkaniny, která zaručuje vysoce pohodlný střih a snadný pohyb
    • Segmentové odrazky zajistí, že budete v případě potřeby vidět
    • Certifikováno podle norem EN 1149-5,EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1, EN ISO 20471, třída 1, IEC 61482-2, třída 1
    • ATPV: 8,1cal/cm²

    Norma:

    • EN ISO 20471, Class 1
    • EN 1149-5
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1
    • IEC 61482-2, APC 1
    • ATPV - 8,1 cal/cm²
    • ELIM - 6,3 cal/cm²

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka