Prevedenie:
Hlavní materiál
54 % modakryl, 44 % bavlna, 2 % antistatický materiál, kepr, odolný proti plameni, antistatický, 180 g/m²
Kapsy
Náprsní kapsy s klopou a zapínáním na knoflíky
Detaily
Košilový límec
Vnější certifikační štítky
Vrchní úprava
Nastavitelné zakončení rukávů se skrytými kovovými knoflíky
Přední zapínání
Přední kryt se skrytými kovovými knoflíky
Popis:
- Košilka odolná proti plamenům se skrytým zapínáním a dvěma náprsními kapsami s klopou
- Košilka je lehká a pohodlná na nošení, zejména v exponovaných pracovních prostředích
- Certifikováno podle EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1: IEC 61482-2, třída 1: EBT 6,4 cal/cm², HAF: 72,6 %
Norma:
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
- IEC 61482-2, APC 1
- EBT - 6,4 cal/cm²