Dělicí kotouč 178x2,5x22,23 mm rovný A30N PRÉMIOVÝ neželezný kov

Č. pol.: 32141
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
  • Kroky objednávky: 25 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 32141
EAN/GTIN 9003170321419
Číslo výrobcu 32141
Číslo L L50140 107

Popis

Popis:

PRÉMIOVÝ řezací kotouč pro úhlovou brusku je vysoce výkonný nástroj, který dělá řezání neželezných kovů dětskou hrou. Byl speciálně vyvinut pro materiály, jako je hliník, a umožňuje hladký, profesionální řez s minimálním úsilím. Nové specifikace zabraňují mazání a posunování v důsledku otěru materiálu, což z něj činí obzvláště dlouhotrvající a konstantní výkon.

Charakteristika:

  • Tvar: 41 ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
  • Velikost zrna: 30
  • Vs/max: 80 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: A 30 N- BFX A
  • Rozměr (D x D x H x H): 178 x 2,5 x 22,23 mm
  • Průměr: 178 mm
  • Tloušťka: 2,5 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Nové specifikace zabraňují mazání a zatuhlosti disku
  • Specifikace a výrobní metoda umožňují nejkratší dobu separace

Použitie:

  • Pro obrábění různých typů neželezných kovů, jako je hliník, hliník, bronz, hliníkové slitiny, měď, Bronz, mosaz, nikl stříbro a Titan

Odporúčanie:

  • 1,0 až 1,9 mm pro nejrychlejší řezání a minimální otřepy
  • 2,0 až 3,0 mm pro maximální životnost a stabilitu nástroje

Speciální funkce:
  • Ideální pro řezání neželezných kovů
  • Výjimečné řezání
  • Extrémně dlouhá životnost

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.