{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Uhol špičky | 60 Stupeň | |
Morse kužeľ | MK5 | |
⌀ puzdra D | 96 mm | |
Úžitková dĺžka B | 134 mm | |
⌀ tvrdých kovov H | 18 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | |
Dĺžka hrotu C | 49 mm | |
maximálne otáčky | 2 600 min-1 | |
pre hmotnosť obrobku | 2 000 kg | |
Nasadenie tvrdých kovov | Áno | |
Prevedenie | súbežne otočný | |
Odtlačovacia skrutka | Áno | |
Axiálna sila | 6,6 kN | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 321240 5 | |
EAN/GTIN | 4062406572457 | |
Číslo výrobcu | 321240 5 |