Teleskopický žebřík 4dílný s příčkou 4x4 příčky

Č. pol.: 32122
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Viacúčelový rebrík

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 32122
    EAN/GTIN 4031405321229
    Číslo výrobcu 032122
    Číslo L L90110 396

    Popis

    Popis:

    • Hliníkový příčkový teleskopický žebřík
    • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
    • Čtvercové příčle 30 x 30 mm drážkované na obou stranách
    • Vysokopevnostní připojení příčku/nosníku
    • Lze použít jako žebřík pro stání a přistání
    • Schodiště
    • Sklopný uprostřed automatickým zamykáním ocelových závěsů
    • Obě vnější části lze teleskopicky nastavit od příčku k příčce
    • Rozteč příčlí: 280 mm
    • Šířka vodiče: 370 mm
    • Maximální zatížení: 150 kg
    • Na tyto výrobky se vztahuje zákonná záruka
    • Upozornění: Podle TRBS 2121 část 2 je nutné pro práci na tomto žebříku použít vhodné příslušenství

    Charakteristika:

    • Pracovní výška max.: 5300 mm
    • Min. Pracovní výška: 3600 mm
    • Vnější šířka: 370 mm
    • Šířka sloupce: 25 mm
    • Délka vodiče jako přistávací vodič: 4200 mm
    • Délka vodiče jako přistávací vodič (min.): 2500 mm
    • Délka žebříku jako stepladder: 2000 mm
    • Délka žebříku jako stepladder (min.): 1280 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Hliník
    • Max. Nosnost: 150 kg
    • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
    • Rozteč kroků/příček: 280 mm
    • Počet kroků/příček: příčle 4x4
    • Výška schůdku/příčku: 30 mm
    • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
    • Šířka příčného nosníku: 800 mm
    • Provedení kroku: Příčky
    • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano

    Vhodné výrobky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka