{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK5 | |
Bývanie⌀ D. | 58 mm | |
Užitočná dĺžka B. | 116 mm | |
Najväčší vrchol⌀ 60° A. | 30 mm | |
Najväčší vrchol⌀ 30° A. | 12 mm | |
Chyba maximálnej sústrednosti | 0,005 mm | |
Dĺžka hrotu C. | 48 mm | |
Maximálna rýchlosť | 4 000 min-1 | |
Pre hmotnosť obrobku | 1 400 kg | |
Typ výrobku | Strediaci hrot |
Číslo položky | 320647 5 | |
EAN/GTIN | 4045197774125 | |
Číslo výrobcu | 320647 5 |