Vložka pre otočný sústružnícky hrot 4

Č. pol.: 320631 4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ D 68 mm
menší ⌀ vrcholu D1 36 mm
⌀ stopky d 24 mm
Úžitková dĺžka L1 41 mm
Uhol špičky 60 Stupeň
vhodné pre farebný kód K24
Rozmer cez steny 27 mm
Druh produktu Strediaci hrot

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 320631 4
EAN/GTIN 4045197774699
Číslo výrobcu 320631 4

Popis

Prevedenie:

  • Vysoká flexibilita vďaka rôznym geometriám s tým istým podporným nástrojom.
  • Kompletne tvrdený a brúsený
  • Rýchla a úsporná výmena v prípade opotrebovania.

Vhodné pro:

Otočný sústružnícky hrot č.320659 veľk. 5, č. 321335 veľk. 5.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka