Vložka pre otočný sústružnícky hrot 6

Č. pol.: 320625 6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Vonkajší ⌀ D 14 mm
    menší ⌀ vrcholu D1 4 mm
    ⌀ stopky d 12 mm
    Úžitková dĺžka L1 15 mm
    Uhol špičky 60 Stupeň
    vhodné pre farebný kód K12
    Rozmer cez steny 12 mm
    Druh produktu Strediaci hrot

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 320625 6
    EAN/GTIN 4045197719737
    Číslo výrobcu 320625 6

    Popis

    Prevedenie:

    • Vysoká flexibilita vďaka rôznym geometriám s tým istým podporným nástrojom.
    • Kompletne tvrdený a brúsený
    • Rýchla a úsporná výmena v prípade opotrebovania.

    Vhodné pro:

    Otočný sústružnícky hrot č.320615 veľ. 320617, č. 320659 veľ. 2, č. 321265 veľ. 3; č. 321335 veľ. 2.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka