Vložka pre otočný sústružnícky hrot, Typ: 1

Č. pol.: 320625 1
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ D 14 mm
menší ⌀ vrcholu D1 4 mm
⌀ stopky d 12 mm
Úžitková dĺžka L1 32 mm
Uhol špičky 60 Stupeň; 30 Stupeň
vhodné pre farebný kód K12
Rozmer cez steny 12 mm
Druh produktu Strediaci hrot

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 320625 1
EAN/GTIN 4045197719089
Číslo výrobcu 320625 1

Popis

Prevedenie:

  • Vysoká flexibilita vďaka rôznym geometriám s tým istým podporným nástrojom.
  • Kompletne tvrdený a brúsený
  • Rýchla a úsporná výmena v prípade opotrebovania.

Vhodné pro:

Otočný sústružnícky hrot č.320615 veľ. 320617, č. 320659 veľ. 2, č. 321265 veľ. 3; č. 321335 veľ. 2.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka