Stopka vyvrtávacej hlavy s tlmením vibrácií 63/40-238

Č. pol.: 320409 63/40-238
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stopka ⌀ / ⌀ D - rozmer A Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 26623-1
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 63 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 238 mm
⌀ D 40 mm
Upínač PSC
Norma upínača ISO 26623-1
Vnútorné chladenie áno
Druh produktu Základný korpus vyvrtávacej tyče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 320409 63/40-238
EAN/GTIN 2050002063037
Číslo výrobcu TOP52GR36,5

Popis

Prevedenie:

  • Na efektívne obrábanie sústružením.
  • Na ľavotočivé a pravotočivé obrábanie.

Výhoda:

  • Zvýšenie produktivity – vďaka potlačeným vibráciám, rezné hodnoty sa môžu výrazne zvýšiť.
  • Zlepšená kvalita povrchu.
  • Vylepšená spoľahlivosť procesu.
  • Lepší odvod triesok.

Použitie:

Na upínanie výmenných hláv na rezanie závitov.

Poznámka:

Vhodné výmenné hlavy pozri č. 264826 − 264827.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka