{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky | 63 mm | |
Veľkosť doštičiek | 11 | |
upínač | PSC | |
Druh použitia | ľavé | |
Norma upínača | ISO 26623-1 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 160 mm | |
Úžitková dĺžka LN | 138 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania D1 min | 40 mm | |
Osi-Vzdialenosť vrcholov f | 22 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | DC.. 11T3.. | |
Náhradný diel | S05 | |
Uhol nastavenia k | 107,5 Stupeň | |
Druh produktu | Držiak na vyvrtávacie tyče |
Číslo položky | 320396 63/11-160 | |
EAN/GTIN | 2050001715753 | |
Číslo výrobcu | PS6.BDB.LQB.160 |