Držiak na vyvrtávacie tyče pravé, PSC, ⌀ stopky / veľkosť doštičky - rozmer A: 63/11-160mm

Č. pol.: 320395 63/11-160
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky - rozmer A Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 26623-1
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 63 mm
Veľkosť doštičiek 11
upínač PSC
Druh použitia pravé
Norma upínača ISO 26623-1
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku Rozmer A 160 mm
Úžitková dĺžka LN 138 mm
Minimálny priemer predvŕtania D1 min 40 mm
Osi-Vzdialenosť vrcholov f 22 mm
vhodná otočná rezná platnička DC.. 11T3..
Náhradný diel S05
Uhol nastavenia k 107,5 Stupeň
Druh produktu Držiak na vyvrtávacie tyče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 320395 63/11-160
EAN/GTIN 2050001712479
Číslo výrobcu PS6.BDB.RQB.160

Popis

Poznámka:

Vhodnú dýzu HP č. 320001 si objednajte samostatne! Náhradné diely č. 320610320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.
PSC upínacie skrutky na požiadanie.