Držiak na vyvrtávacie tyče ľavé 63/12-160

Č. pol.: 320386 63/12-160
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky - rozmer A Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 26623-1
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 63 mm
Veľkosť doštičiek 12
Upínač PSC
Druh použitia ľavé
Norma upínača ISO 26623-1
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku Rozmer A 160 mm
Úžitková dĺžka LN 138 mm
Minimálny priemer predvŕtania D1 min 40 mm
Osi-Vzdialenosť vrcholov f 22 mm
vhodná otočná rezná platnička CC.. 1204..
Náhradný diel S01
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
Druh produktu Držiak na vyvrtávacie tyče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 320386 63/12-160
EAN/GTIN 2050001714800
Číslo výrobcu PS6.BCC.LLB.160

Popis

Poznámka:

Vhodnú dýzu HP č. 320001 si objednajte samostatne! Náhradné diely č.320610320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.
PSC upínacie skrutky na požiadanie.