Držiak na vyvrtávacie tyče ľavé 63/12-125

Č. pol.: 320386 63/12-125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky - rozmer A Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 26623-1
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky 63 mm
    Veľkosť doštičiek 12
    Upínač PSC
    Druh použitia ľavé
    Norma upínača ISO 26623-1
    Vnútorné chladenie áno
    Dĺžka výčnelku Rozmer A 125 mm
    Úžitková dĺžka LN 103 mm
    Minimálny priemer predvŕtania D1 min 40 mm
    Osi-Vzdialenosť vrcholov f 22 mm
    vhodná otočná rezná platnička CC.. 1204..
    Náhradný diel S01
    Uhol nastavenia k 95 Stupeň
    Druh produktu Držiak na vyvrtávacie tyče

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 320386 63/12-125
    EAN/GTIN 2050001715722
    Číslo výrobcu PS6.BCC.LLB.125

    Popis

    Poznámka:

    Vhodnú dýzu HP č. 320001 si objednajte samostatne! Náhradné diely č.320610320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.
    PSC upínacie skrutky na požiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka