Sústružnícky držiak neutrálna, PSC, ⌀ stopky / veľkosť doštičky - rozmer A: 6315-130HPmm

Č. pol.: 320375 6315-130HP
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky - rozmer A Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 26623-1
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 63 mm
Veľkosť doštičiek 15
Upínač PSC
Druh použitia neutrálna
Norma upínača ISO 26623-1
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku Rozmer A 130 mm
vhodná otočná rezná platnička DN.. 1506..
Náhradný diel P06
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 320375 6315-130HP
EAN/GTIN 2050001773081
Číslo výrobcu PS6.PDF.NNA.130-HP

Popis

Poznámka:

Vhodnú dýzu HP č. 320001 si objednajte samostatne! Náhradné diely č. 320610320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.
PSC upínacie skrutky na požiadanie.