Sústružnícky držiak neutrálna, PSC, ⌀ stopky / veľkosť doštičky - rozmer A: 6311-100HPmm

Č. pol.: 320370 6311-100HP
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky - rozmer A Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 26623-1
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 63 mm
upínač PSC
Druh použitia neutrálna
Norma upínača ISO 26623-1
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku Rozmer A 100 mm
vhodná otočná rezná platnička DC.. 11T3..
Náhradný diel S05
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 320370 6311-100HP
EAN/GTIN 2050002004856
Číslo výrobcu PS6.KDB.NNA.100

Popis

Poznámka:

Vhodnú dýzu HP č. 320001 si objednajte samostatne! Náhradné diely č. 320610320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.
PSC upínacie skrutky na požiadanie.