• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Sústružnícky držiak neutrálna, PSC, ⌀ stopky / veľkosť doštičky - rozmer A: 6312-130HPmm

Č. pol.: 320365 6312-130HP
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky - rozmer A Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma upínača: ISO 26623-1
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 63 mm
Veľkosť doštičiek 12
upínač PSC
Druh použitia neutrálna
Norma upínača ISO 26623-1
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku Rozmer A 130 mm
vhodná otočná rezná platnička CN.. 1204..
Náhradný diel P01
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 320365 6312-130HP
EAN/GTIN 2050001772510
Číslo výrobcu PS6.PCD.NMA.130-HP

Popis

Poznámka:

Vhodnú dýzu HP č. 320001 si objednajte samostatne! Náhradné diely č. 320610320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.
PSC upínacie skrutky na požiadanie.