DCN 075-011-12.7A-1.5D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 1,5xD

Č. pol.: 3203329
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203329
EAN/GTIN 7291075292275
Číslo výrobcu 3203329
Číslo L L24040 1175

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1/2″, Průměr řezu (DC) 0,295″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 7,0, Celková délka (OAL) 2,76″, použitelná délka (LU) 0,49″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.63″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.295″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.311″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.295″
  • Desetinný ekvivalent: 0.295″
  • Prumer príruby (DF): 0.63″
  • Funkcní délka (LF): 0.936″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 7.0
  • Skupina délek: 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 075
  • Celková délka (OAL): 2.76″
  • Délka špicky britu(PL): 0.054″
  • Délka upínace (LPR): 0.99″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.77″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 0.49″

Vhodné výrobky

Vložky