{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stopka⌀ | 63 mm | |
Nahrávanie | PSC | |
Typ použitia | pravé | |
Prijímací štandard | ISO 26623-1 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 65 mm | |
Minimálne predvŕtanie⌀ D1 min | 80 mm | |
Vzdialenosť medzi špičkami osi f | 45 mm | |
Zodpovedajúca vložka | DC.. 11T3.. | |
Náhradný diel | S05 | |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 320330 63/11HP | |
EAN/GTIN | 2050002004801 | |
Číslo výrobcu | PS6.KDB.RJA.065-HP |