DCN 065-020-12.7R-3D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3203279
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203279
EAN/GTIN 7291075242867
Číslo výrobcu 3203279
Číslo L L24040 1133

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1/2″, Průměr řezu (DC) 0,256″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 6,5, Celková délka (OAL) 3,1″, použitelná délka (LU) 0,84″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.63″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.256″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.272″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.256″
  • Desetinný ekvivalent: 0.256″
  • Prumer príruby (DF): 0.63″
  • Funkcní délka (LF): 1.284″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 6.5
  • Skupina délek: 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 065
  • Celková délka (OAL): 3.1″
  • Délka špicky britu(PL): 0.046″
  • Délka upínace (LPR): 1.33″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.77″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 0.84″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka