DCN 065-033-12R-5D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 3203185
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203185
EAN/GTIN 7291075243239
Číslo výrobcu 3203185
Číslo L L24040 771

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, řezný průměr (DC) 6,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 6,5, celková délka (OAL) 91,8 mm, efektivní délka (LU) 33,68 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 16 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 6.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 6.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 6.5 mm
  • Prumer príruby (DF) 16 mm
  • Funkcní délka (LF) 45.62 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 6.5
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 065
  • Celková délka (OAL) 91.8 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.18 mm
  • Délka upínace (LPR) 46.8 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 33.68 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka