Popis:
Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 32 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 32,0, celková délka (OAL) 366,5 mm, efektivní délka (LU) 260,86 mm
Charakteristika:
- Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 32 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 32.9 mm
- Minimální prumer rezu (DCN) 32 mm
- Prumer príruby (DF) 42 mm
- Funkcní délka (LF) 300.68 mm
- Kód velikosti lužka (SSC) 32.0
- Skupina délek 8xD
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 320
- Celková délka (OAL) 366.5 mm
- Délka špicky britu(PL) 4.86 mm
- Délka upínace (LPR) 306.5 mm
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 60 mm
- Typ stopky Kulaté
- Použitelná délka (LU) 260.86 mm